Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack EUROLITE Farbrohr für T8 Neonröhre, 59cm grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397164268
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     511046A4
EAN/GTIN:
     4026397164268
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbfilter leuchtstoffröhre grün
3er Pack EUROLITE Farbrohr für T8 Neonröhre, 59cm grün


Neonröhren einmal anders
In verschiedene Farben erhältlich
Material:Kunststoff hart
Farbe:Grün
Maße:Länge: 59 cm
Durchmesser: Ø 3 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: farbfilter c-tube, EUROLITE, Farbrohr, für, T8, Neonröhre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 7,73*
1 Tag
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 20,36*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,68*
€ 38,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,22667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.