Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw trittfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397393040
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3030011K
EAN/GTIN:
     4026397393040
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw trittfest


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 6,9 mm
Gewicht:5,89 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, OMNITRONIC, 2x1, 5, 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,28*
€ 212,81*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 212,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,82*
€ 253,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,72*
€ 249,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,62*
€ 239,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,34*
€ 231,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,28*
€ 208,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,7528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.