Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw trittfest (3030011K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     2753M-7015501
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3030011K
EAN/GTIN:
     4026397393040
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw trittfest (3030011K)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, omnitronic, 3030011k, 3030011, lautsprecherkabel, 100m, trittfest, 2x15
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,48*
€ 200,22*
6 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 200,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.