| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9639397561296 Herst.-Nr.: 6030178U EAN/GTIN: 4026397561296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALUTRUSS DECOLOCK DQ1 Verb.konus/Zapfen/Splint DECOLOCKist konzipiert als universelles Traversensystem für optischansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen,Bühnen- und Theateraufbauten und mehr Aluminiumlegierungfür einen klassischen High-Tech-Look Schnelle,effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder Eineumfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet einHöchstmaß an Flexibilität Sonderkonstruktionennach Kundenvorgabe auf Anfrage 1Set Konusverbinder immer beiliegend Gurtrohr: 35 mm; 35 mm In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau Gurtrohr:35 mm; 35 mm x 2 mm Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich Gewicht:90 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ1, Verb.konus/Zapfen/Splint |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |