Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Kabel 2x0,22 100m sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397614930
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     3030744U
EAN/GTIN:
     4026397614930
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
eurolite dmx kabel
dmx kabel
EUROLITE DMX Kabel 2x0,22 100m sw


Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Robuste Ausführung
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm²
Kabellänge:100 m
Impedanz:110 Ohm
Anschluss A:1 x offene Kabelenden
Anschluss B:1 x offene Kabelenden
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 6 mm
Gewicht:4,79 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Kabel, 2x0, 22
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 134,43*
€ 165,09*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 165,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,10*
€ 196,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,88*
€ 189,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,31*
€ 182,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,43*
€ 176,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,3563* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.