Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Disco Strobe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397617207
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     5220060P
EAN/GTIN:
     4026397617207
Suchbegriffe:
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE Disco Strobe 25

Dieser einfache Stroboskopeffekt eignet sich bestens für den heimischen Partykeller. Dank des praktischen Haltebügels lässt er sich ganz einfach an Wand oder Decke befestigen. Die Blitzrate lässt sich mit dem Drehregler stufenlos von 1-10 Blitzen pro Sekunde einstellen.
Kleiner Strobe-Effekt mit hoher Leistung
Hochleistungs-Stabblitzröhre
Ideal für Dekorationen oder Partyräume
Stufenlos regelbare Blitzrate
Super leichtes Kunststoffgehäuse
Sehr preiswert
Ansteuerbar über Stand-alone
Effekt: Stroboskop-Effekt
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Lampenart:Gasentladungslampe
Lichtfarbe:Kaltweiß CW >5000 K
Blitzrate:0 - 10 Hz
Ansteuerung:Stand-alone
Abstrahlwinkel:60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):60°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Röhre
Wellenlänge:Kaltweiß (CW) 480 nm
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 14 cm
Breite: 10 cm
Höhe: 88 cm
Gewicht:200 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Disco, Strobe, 25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,57*
€ 32,34*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 38,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.