Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAL-S31 3-Wege-Eckstück 90° sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397666885
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6021000D
EAN/GTIN:
     4026397666885
Suchbegriffe:
Traversenrohr Ecke
traversenrohr ecke
ALUTRUSS SINGLELOCK SPAL-S31 3-Wege-Eckstück 90° sw

SINGLELOCK SP 1-Punkt TraversensystemBei SINGLELOCK SP handelt es sich um ein 1-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über einen konischen Verbinder, Zapfen und Splint verbunden wird.Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.Das Gurtrohr ist aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und gibt diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis.SINGLELOCK SP ist ein Traversensystem für höhere Stabilität und längere Haltbarkeit. Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Ladenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert.Mit SINGLELOCK SP lassen sich z. B. Werbeschilder, Übertragungsleinwände und andere dekorative Elemente einrahmen.Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden! Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!
Niedriges Gewicht
Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Messebau; Bühne; Fitnessstudio; Verleiher
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht:1,89 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, SPAL-S31, 3-Wege-Eckstück, 90°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.