Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO DMX Kabel IP65 3pol 3m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397699210
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3022783C
EAN/GTIN:
     4026397699210
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
dmx kabel
PSSO DMX Kabel IP65 3pol 3m sw

3-poliger, strapazierfähiger Kabelstecker mit Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl und Goldkontakten.Die Kabelstecker der X-HD Serie für den Außeneinsatz sind sehr strapazierfähig und spritzwasserdicht nach IP65 im gesteckten Zustand mit einem X-HD Kabelstecker oder einer MPR-HD Einbaubuchse.
Neutrik Steckverbinder: NC*MX-HD - NC*FX-HD
NEUTRIK
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP65; IP65
Kabellänge:3 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:220 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, DMX, Kabel, IP65, 3pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 39,23*
€ 41,12*
1
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 49,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,684
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.