Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941700050
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41700050
EAN/GTIN:
     4026397610284
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Farbwechsler
Scheinwerfer
EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr


Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
Ausgestattet mit einer 15-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
Kabellos und vielseitig einsetzbar
Verchromtes Gehäuse
Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
LCD-Anzeige mit berührungsempfindlichen Tasten zur einfachen Konfiguration
Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
LED: 1 x high-power 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX eingebaut; IR-Fernbedienung; DMX
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12,6 V DC 2,5 A
Schutzart:IP65; IP65
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Batterie/Akku
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 4h
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x high-power 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; QuickDMX eingebaut; IR-Fernbedienung; DMX; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):8°
Gehäusefarbe:Silber
Displaytyp:OLED Display
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Maße:Breite: 17,2 cm
Tiefe: 13,8 cm
Höhe: 6,4 cm
Gewicht:1,63 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer, EUROLITE, AKKU, IP, Flat, Light
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,03*
€ 376,41*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 324,11*
€ 376,42*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 445,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,61*
€ 444,596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,81*
€ 430,554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,60*
€ 423,164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,11*
€ 385,691
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.