Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941700575
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41700575
EAN/GTIN:
     4026397691603
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Farbwechsler
EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot


4 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
Kabellos und vielseitig einsetzbar
Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 14 Stunden Betriebszeit (je nach verwendetem Programm)
Ladedauer 4 Stunden
Energiesparmodus
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 17 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
M10-Gewindeeinsatz für hängende Montage
Robustes Gehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4-1; 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 1 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 14h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 4h
Lampenart:LED-Lampe
LED:4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4-1; 4; 6; 8
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):34°
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 14,4 cm
Tiefe: 14,4 cm
Höhe: 19,1 cm
Gewicht:2,35 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan (mitgeliefert)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, eurolite scheinwerfer, scheinwerfer, EUROLITE, AKKU, UP-4, Entry, QCL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 234,38*
€ 277,50*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 234,44*
€ 277,51*
7 Tage
46
Frei Haus
ab € 278,99*
€ 328,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.