Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED STP-14 Sunbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942103493
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42103493
EAN/GTIN:
     4026397656787
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Bar
eurolite led bar
EUROLITE LED STP-14 Sunbar

3in1-LED-Sunbar mit warmweißen Beam-Effekten, Stroboskop und Ambient LightDie EUROLITE STP-14 Sunbar ist mit drei Effekten in einem Gerät ausgestattet: Beam-Effekt, Stroboskop und Ambientlight. Sie eignet sich deshalb sehr gut für Ihre Bühnenausstattung , für dekorative Beleuchtung zum Beispiel in Läden oder für den Einsatz in Diskotheken. Setzen Sie die LED-Leiste auch im Theater oder auf Galas ein: Durch die reine Konvektionskühlung über Kühlrippen benötigt dieser Effekt keine Lüfter und ist deshalb besonders leise im Betrieb. Die flimmerfreie STP-14 Sunbar ist mit 14 warmweißen 3-Watt-LEDs bestückt, die einen Abstrahlwinkel von 6,5° für enge Beams haben. 120 helle RGB-LEDs sorgen hinter der transparenten Abdeckung für ein ansprechendes Stimmungslicht und Farbanimationen, während 180 kaltweiße LEDs für schnelle, dynamische Strobe-Effekte sorgen. Besonders gut zur Geltung kommen diese Lichteffekte, wenn Sie Nebel einsetzen.Die RGB-Farbmischung erfolgt stufenlos. Als Effekte stehen Ihnen Lauflichter, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über den Zufallsgenerator zur Verfügung.Alle drei LED-Arten sind in unterschiedliche Segmente aufgeteilt, die einzeln über DMX angesteuert werden können. Zusätzlich können Sie die Sunbar STP-14 per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit sowie im Master/Slave-Betrieb ansteuern. Die Adressierung und Einstellungen erfolgen über die integrierte Steuereinheit mit vierstelliger LED-Anzeige.Die Spannungsversorgung von bis zu acht Geräten ist durch einen P-Con-Netzanschluss möglich.
3 beeindruckende Effekte in einem Gerät: Beam-Effekt, Stroboskop und Ambientlight
14 warmweiße 3-W-LEDs mit 6,5° Abstrahlwinkel für enge Beams
120 helle RGB-LEDs für Stimmungslicht und Farbanimationen
180 kaltweiße LEDs für schnelle, dynamische Strobe-Effekte
Beim Einsatz von Nebel kommen die Effekte besonders gut zur Geltung
Alle 3 LED-Arten sind aufgeteilt in unterschiedliche Segmente, die über DMX einzeln angesteuert werden können
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 10 Farben
Stufenlose RGB-Farbmischung, Lauflicht, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 180 x SMD Kaltweiß (CW)
LED: 120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
LED: 14 x high-power 3 W Warmweiß (WW)
Im 2; 6; 34; 37 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:95 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:LED-Lampe
LED:180 x SMD Kaltweiß (CW)
120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
14 x high-power 3 W Warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:2; 6; 34; 37
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:6,5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):Spot 6,5°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:2 xMontagebügel
Maße:Länge: 1 m
Tiefe: 9 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:3,92 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: led bar, EUROLITE, LED, STP-14, Sunbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,44*
€ 450,12*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 389,61*
€ 450,13*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 465,97*
€ 534,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,47*
€ 528,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.