Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942110205
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42110205
EAN/GTIN:
     4026397695489
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Effekt-Strahler
EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot MK2


Ausgestattet mit zwölf leistungsstarken 1-W-LEDs - 3 x Rot, 3 x Grün, 3 x Blau und 3 x Weiß
Kompaktes Design
Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit mind. 4 Stunden Betriebszeit
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Inkl. USB-Ladekabel und Steckernetzteil
Laden und Betrieb auch per USB-Powerbank möglich
LED: 12 x SMD 1 W R/G/B/W (homogene Farbmischung)
Im 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Geschenkideen
Spannungsversorgung:5 V DC
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Batterie/Akku
Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 4h
Ladedauer 4h
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x SMD 1 W R/G/B/W (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:4; 6
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):22°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 9 cm
Höhe: 15 cm
Gewicht:510 g
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Effektstrahler, Farbwechsler, Scheinwerfer, eurolite scheinwerfer, scheinwerfer, EUROLITE, AKKU, Mini, PARty, RGBW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,79*
€ 63,95*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 69,91*
€ 89,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.