Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTARI DarkFX Spot 510 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTARI
ANTARI
Artikel-Nr.:
     1039U-963951100821
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51100821
EAN/GTIN:
     4719850658038
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
ANTARI DarkFX Spot 510 IP

Der Antari DarkFX Spot 510 IP ist ein effizienter UV-LED-Spot mit hoher Leistung bei niedrigem Stromverbrauch. Er bietet eine Spitzen-Wellenlänge von 365 nm und eine Leistung von 4500 mW bei voller Intensität und minimalem sichtbaren Licht. Das sorgt für umwerfend brillante Farben, wenn das Licht auf UV-reaktive Oberflächen trifft. Das Gerät ist mit 6 x 1,9 W Hochleistungs-LEDs ausgestattet und bietet einen schmalen Abstrahlwinkel von 15° sowie eine flickerfreie Projektion. Zudem verfügt es über eine auf hohe UV-Belastung ausgelegte Spezialoptik und eignet sich auch für die Anwendung im Außenbereich (IP65). Der verstellbare Bügel am Druckgussgehäuse aus Aluminium sorgt für vielfältige Montagemöglichkeiten.Zur Steuerung und Stromversorgung wird der Antari DarkFX Drive 4 oder Drive 4 MKII benötigt (separat erhältlich).
UV-LED mit hohem Wirkungsgrad
Spitzen-Wellenlänge 365 nm
Minimales sichtbares Licht
Hohe Leistung bei voller Intensität
Spezialoptik ausgelegt für hohe UV-Belastung
Enger Abstrahlwinkel
Stromversorgung und DMX-Ansteuerung über Antari DarkFX Drive 4 (Zubehör)
Offene Kabelenden
LED: 6 x high-power 1,9 W ultraviolett (UV)
Flimmerfreie Projektion
Effekt: UV-Effekt
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:20-24 V DC
Gesamtanschlusswert:12 W
Schutzart:IP65; IP65
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 1,9 W ultraviolett (UV)
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):15°
Wellenlänge:365 nm
Gehäusefarbe:Schwarz
Material:Metall
Maße:Breite: 11,9 cm
Tiefe: 6,2 cm
Höhe: 13,5 cm
Gewicht:710 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: ANTARI, DarkFX, Spot, 510, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,15*
€ 534,04*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 466,53*
€ 534,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,05*
€ 635,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,63*
€ 593,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.