Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZEBASE piccola Akku-Nebelmaschine DMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZEBASE
HAZEBASE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951700148
Hersteller:
     HAZEBASE
Herst.-Nr.:
     51700148
EAN/GTIN:
     4026397690545
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
HAZEBASE piccola Akku-Nebelmaschine DMX


Mobil und flexibel einsetzbar
Nur 1 Sekunde Aufheizzeit
Einfache Einhandbedienung
Einstellbare Nebeldichte
Lange Stand-By-Zeit des Akkus, je nach Einstellung
200 W / 12 V über Akku
Optionale Ansteuerung per Funkfernbedienung, Kabelfernbedienung und DMX
Für einwandfrei Funktion nur Original Hazebase Fluid verwenden
Andere Fluide können zu Schäden und Fehlfunktionen am Gerät führen
Ansteuerbar über Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); kabelgebundene Fernsteuerung (optional); DMX
Spannungsversorgung:12 V DC
Gesamtanschlusswert:200 W
Stromanschluss:Batterie/Akku
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:1 x Blei 12 V, 3400 mAh,
Aufwärmzeit:1 sec
Tankinhalt:0,25 l Nebelfluid
Fluidverbrauch:Ca. 1,5 ml/min - 6 ml/min
DMX-Eingang:1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); kabelgebundene Fernsteuerung (optional); DMX
Funktionsprinzip:Verdampfer-Nebelmachine
Displaytyp:OLED Display
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 7,9 cm
Tiefe: 20,3 cm
Höhe: 16,3 cm
Gewicht:4,80 kg

Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, HAZEBASE, piccola, Akku-Nebelmaschine, DMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,50*
€ 1.316,735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,36*
€ 1.307,048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,46*
€ 1.255,997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,43*
€ 1.222,642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,85*
€ 1.189,822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.