Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Snow 7001 Schneemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951706305
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51706305
EAN/GTIN:
     4026397625912
Suchbegriffe:
Schneemaschine
schneemaschine
EUROLITE Snow 7001 Schneemaschine

Mit einem kräftigen Motor ermöglicht diese Schneemaschine eine schnelle Berieselung. Es bildet sich am Boden eine geschlossene "Schaum-Schneedecke". Dabei werden die Flocken in den Raum geworfen. Die Schneemaschine kann hängend und stehend betrieben werden. Ideal für Theater oder Diskotheken, die den Schnee als Kulisse brauchen. Der große Tank der Maschine ermöglicht den Dauerbetrieb. Wenn der "Schneesturm" vorbei ist, verschwindet die weiße Pracht, ohne große Rückstände zu hinterlassen.
Leistungsstarke Schneemaschine mit einfacher Bedienung
5-Liter-Tank für Dauerbetrieb
Herausnehmbarer Tank mit Beleuchtung und Füllstandsanzeige
Stabiles Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse
DMX-Adressierung über DIP-Schalter
Passendes Schneefluid als Zubehör erhältlich
Ausstoßweite: Ca. 3 m
Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:1500 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Ausstoßweite:Ca. 3 m
Tankinhalt:5,0 l
Fluidverbrauch:Ca. 360 ml/min
DMX-Kanäle:2
Ansteuerung:DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; Light´J; LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 51 cm
Höhe: 39 cm
Gewicht:9,40 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Snow, 7001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,42*
€ 373,20*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 311,50*
€ 373,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.