Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951741087
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51741087
EAN/GTIN:
     4026397647396
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt


5 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1) für beeindruckende Spiegelkugeleffekte
2 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
7 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
LEDs sind in 3 Gruppen aufgeteilt, die über DMX einzeln angesteuert werden können
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 5 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW
Im 3; 10; 22 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter im Kopf
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Effekt: Laser; Strahlen-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:65 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:5 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:0 - 20 Hz
Laserklasse:Klasse 2M
Laserfarbe:R/G
Lasermodul:Grün (G) 40 mW 532nm
Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:3; 10; 22
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter in der Base
Lüfter im Kopf
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 31 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 39 cm
Gewicht:4,20 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, B-40, Laser, Strahleneffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,52*
€ 465,98*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 409,13*
€ 465,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.