Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951785892
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51785892
EAN/GTIN:
     4026397625141
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Moving Head
eurolite moving head
EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash


4 leistungsstarke 10-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
Nur 1,5 kg Gesamtgewicht
Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT
Stufenlose Farbmischung
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Integrierte Programme
Farb- und Bewegungsmakros
Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 4 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 16; 18 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:45 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:LED-Lampe
LED:4 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 220°
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
DMX-Kanäle:16; 18
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Abstrahlwinkel:24°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):42°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Rot (R) 3m: 59 lx, 6m: 16 lx
Grün (G) 3m: 145 lx, 6m: 41 lx
Blau (B) 3m: 29 lx, 6m: 8 lx
Kaltweiß (CW) 3m: 136 lx, 6m: 37 lx
Amber (A) 3m: 47 lx, 6m: 13 lx
Ultraviolett (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx
Alle 3m: 376 lx, 6m: 103 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 14,5 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 18 cm
Gewicht:1,76 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: moving head, EUROLITE, LED, TMH-46, Moving-Head, Wash
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 200,52*
€ 238,11*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 238,12*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 229,44*
€ 272,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.