Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951786077
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51786077
EAN/GTIN:
     4026397685183
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Moving Head
eurolite moving head
bühnenspot
EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB


Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät
Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Rotierendes 3-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit
Strobe-Effekt mit 2-30 Blitzen pro Sekunde
Integrierte Programme
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Motorischer Fokus
Automatische Positionskorrektur
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit Farb-LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 90 W Kaltweiß (CW)
LED: 6 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Farbrad 1 x 7 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Im 25 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Gobo-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:135 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 90 W Kaltweiß (CW)
6 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 200° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:2 - 30 Hz
Ausstattung:Prisma 3fach; Goborad mit rotierenden Gobos Einzeln im Slot; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:Farbrad 1 x 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
Außendurchmesser 21,8mm
Imagedurchmesser 16mm
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
DMX-Kanäle:25
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):Spot 13°
Wash-Effekt 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):Wash-Effekt 38°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Spot Kaltweiß (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx
Wash-Effekt rot (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx
Wash-Effekt grün (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx
Wash-Effekt blau (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx
Wash-Effekt Kaltweiß (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx
Wash-Effekt amber (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx
Wash-Effekt ultraviolett (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx
Wash-Effekt alle 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 25,0 cm
Tiefe: 22,0 cm
Höhe: 36,0 cm
Gewicht:6,50 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, TMH-H90, Hybrid, Moving-Head
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,82*
€ 743,40*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 660,90*
€ 743,41*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 749,88*
€ 835,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,41*
€ 884,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,74*
€ 813,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,90*
€ 786,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.