Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951786126
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51786126
EAN/GTIN:
     4026397699104
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2


Ausgestattet mit 1 kaltweißen 100-W-COB-LED
Positionierung innerhalb 160° PAN und 50° TILT
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
10 oder 15 DMX-Kanäle wählbar
Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen
Gobo-Shake-Funktion
3-Facetten-Prisma
Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
Motorischer Fokus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Enger Abstrahlwinkel von 20°
Bedienfeld mit OLED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Zusätzliche Gummifüße schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
Hinweis: Die Makro-Programme des Vorgängermodells (No. 51786122) sind nicht identisch, daher ist kein synchroner Master-/Slave-Betrieb mit diesen Geräten möglich.
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W Kaltweiß (CW)
Farbrad 8 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Im 10; 15 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Gobo-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:110 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 100 W Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:8000K
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 50°
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 160°
Blitzrate:1 - 25 Hz
Ausstattung:Fokus motorisch; Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3fach
Farberzeugung:Farbrad 8 dichroitische Farben und offen
Gobos:Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
DMX-Kanäle:10; 15
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel:20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):20°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Kaltweiß (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:OLED Display
Maße:Breite: 25,1 cm
Tiefe: 14,1 cm
Höhe: 37,7 cm
Gewicht:5,75 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, TSL-1000, Scan, MK2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 644,64*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 567,29*
€ 644,66*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 567,61*
€ 652,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,66*
€ 767,145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,59*
€ 756,352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,23*
€ 740,454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,15*
€ 721,319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,29*
€ 675,075
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.