Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951914233
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914233
EAN/GTIN:
     4026397672138
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot


12 leistungsstarke 9-W-RGBA/CW/WW+UV-LEDs (7in1)
Abstrahlwinkel 15°
Diffusorscheiben mit 40° und elliptischem 15° x 60° Abstrahlwinkel optional erhältlich
Integrierte Showprogramme im Automodus
Direkte Farbwahl für 28 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 12 x COB (Chip-on-board) 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Im 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:75 W
Schutzart:IP65; IP65
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x COB (Chip-on-board) 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):29°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 28,5 cm
Tiefe: 15,3 cm
Höhe: 31,35 cm
Gewicht:5,20 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan (mitgeliefert)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, IP, PAR, 12x9W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,18*
€ 743,964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,34*
€ 731,065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,71*
€ 713,655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,95*
€ 696,091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,45*
€ 650,276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.