Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP PAR 3x8W QCL Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951914234
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914234
EAN/GTIN:
     4026397683974
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Effekt-Strahler
EUROLITE LED IP PAR 3x8W QCL Spot


3 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
Abstrahlwinkel 15°
Diffusorscheiben mit 40° und elliptischem 15° x 60° Abstrahlwinkel optional erhältlich
Integrierte Showprogramme im Automodus
Variable Farbtemperatur 2700-8000 K
Direkte Farbwahl für 25 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
LED: 3 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:30 W
Schutzart:IP65; IP65
Stromanschluss:Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:3 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):30°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:LCD Display
Maße:Breite: 21,5 cm
Tiefe: 17,1 cm
Höhe: 24,4 cm
Gewicht:3,00 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan (mitgeliefert)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Effektstrahler, bühnenspot, EUROLITE, LED, IP, PAR, 3x8W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 234,30*
€ 274,54*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 274,55*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 330,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,55*
€ 326,715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,06*
€ 322,561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,36*
€ 313,398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,38*
€ 306,282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,151
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.