Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PST-15W MK2 WW Floor Spot/Wash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951916252
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916252
EAN/GTIN:
     4026397626209
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Effekt-Strahler
EUROLITE LED PST-15W MK2 WW Floor Spot/Wash


Standalone- oder DMX-Betrieb
1 leistungsstarke warmweiße 15-W-COB-LED
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Strobe-Effekt
Bedienfeld mit OLED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
2 Frostfilter (10° und 25°) für weicheren Beam im Lieferumfang enthalten
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x high-power 15 W Warmweiß (WW)
Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:18 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x high-power 15 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3100K
DMX-Kanäle:1; 2
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):4°
10°
25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):7°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:2 xMontagebügel
Maße:Breite: 13,5 cm
Tiefe: 17,5 cm
Höhe: 20,5 cm
Gewicht:1,45 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Effektstrahler, bühnenspot, EUROLITE, LED, PST-15W, MK2, WW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 243,71*
€ 3,50*
ab € 209,63*
€ 245,95*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 209,18*
€ 245,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,18*
€ 248,924
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.