Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918544
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918544
EAN/GTIN:
     4026397556193
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt

Der LED WF-40 Wassereffekt von Eurolite verwandelt jeden Raum in einen Swimmingpool. Die verbaute COB-LED wirft ein farbenfrohes Lichtspektakel in Rot, Grün, Blau und Weiß an die Wand, das im stetigen Rhythmus von Wasser pulsiert. So erzeugen Sie ganz einfach eine entspannte Atmosphäre in Bars, Clubs, Lounges und auf Bühnen.Im Betrieb ist dieser Lichteffekt fast lautlos, sodass Sie sich völlig in den atmosphärischen Lichtern der Meere verlieren können. Wahlweise steuern Sie das Gerät über DMX oder auch einfach im Standalone-Betrieb. Zusätzlich verfügt der WF-40 über ein eingebautes Mikrofon, sodass sich das beeindruckende Farbenspiel an den Wänden dem Takt der Musik anpasst - womit das LED-Gerät auch für Partys geeignet ist.Sie können das Licht dimmen, die Farben exakt an Ihre Wünsche anpassen oder auch interne Programme die Farbwahl bestimmen lassen. Schalten Sie einen aufregenden Strobe-Effekt hinzu und lassen Sie den Zufall über die Geschwindigkeit entscheiden oder regeln Sie einfach alles selbst.Natürlich wird der WF-40 anschlussfertig und mit Bügel geliefert - Sie müssen nur noch auspacken und einschalten! Sie entscheiden, ob Sie sich mit dem WF-40 entspannen möchten oder doch lieber ein wenig das Tempo anziehen wollen!
Statische und bewegte Wassereffekte im 3D-Look in intensiven Farben
1 leistungsstarke 40-W-RGBW-LED (COB)
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Direkte Farbwahl für 18 Farben
Variable Farbtemperatur
Stufenlose Farbmischung
Rainbow-Effekt
Strobe-Effekt 0-10 Hz
Zufälliger Strobe-Effekt
Manueller Fokus
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 40 W 4in1 QCL RGBW
Im 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Effekt: Einzelstrahl
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:25 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 40 W 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:0 - 10 Hz
DMX-Kanäle:9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):30°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 27,7 cm
Tiefe: 25,2 cm
Höhe: 18,7 cm
Gewicht:3,32 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: effekt projektor, EUROLITE, LED, WF-40, Wassereffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,66*
€ 442,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 383,28*
€ 442,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,95*
€ 527,111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,43*
€ 524,112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,94*
€ 504,489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,35*
€ 497,837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,28*
€ 456,103
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.