Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED WF-30 Wassereffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918545
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918545
EAN/GTIN:
     4026397662368
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
effekt projektor
EUROLITE LED WF-30 Wassereffekt

Der LED WF-30 Wassereffekt von Eurolite verwandelt jeden Raum in einen Swimmingpool. Die verbaute COB-LED wirft ein farbenfrohes Lichtspektakel in Rot, Grün und Blau an die Wand, das im stetigen Rhythmus von Wasser pulsiert. So erzeugen Sie ganz einfach eine entspannte Atmosphäre in Bars, Clubs, Lounges und auf Bühnen.Im Betrieb ist dieser Lichteffekt fast lautlos, sodass Sie sich völlig in den atmosphärischen Lichtern der Meere verlieren können. Wahlweise steuern Sie das Gerät über DMX oder auch einfach im Standalone-Betrieb. Zusätzlich verfügt der WF-30 über ein eingebautes Mikrofon, sodass sich das beeindruckende Farbenspiel an den Wänden dem Takt der Musik anpasst - womit das LED-Gerät auch für Partys geeignet ist.Sie können das Licht dimmen, die Farben exakt an Ihre Wünsche anpassen oder auch interne Programme die Farbwahl bestimmen lassen. Schalten Sie einen aufregenden Strobe-Effekt hinzu und lassen Sie den Zufall über die Geschwindigkeit entscheiden oder regeln Sie einfach alles selbst.Natürlich wird der WF-30 anschlussfertig und mit Bügel geliefert - Sie müssen nur noch auspacken und einschalten! Sie entscheiden, ob Sie sich mit dem WF-30 entspannen möchten oder doch lieber ein wenig das Tempo anziehen wollen!Ganz einfach geht die Bedienung auch über die mitgelieferte IR-7-Fernbedienung.Der LED WF-30 ist außerdem kompatibel zu QuickDMX, dem Funk-DMX-System von Eurolite. Eine phantomgespeiste USB-Buchse für eine kabellose Übertragung des DMX-Signals über einen QuickDMX-Empfänger ist auf der Rückseite des Geräts angebracht.
Statische und bewegte Wassereffekte im 3D-Look in intensiven Farben
1 leistungsstarke 40-W-RGB-LED (COB)
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
11 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 18 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
Manueller Fokus
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 40 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Im 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:40 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 40 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:6; 9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; LED PC-Control 512; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):30°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Länge: 24,0 cm
Breite: 27,0 cm
Höhe: 20,5 cm
Gewicht:2,90 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, WF-30, Wassereffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 302,58*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 302,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.