Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Disco Strobe weiß economic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200648
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200648
EAN/GTIN:
     4026397523232
Suchbegriffe:
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE LED Disco Strobe weiß economic

Dieser einfache Stroboskopeffekt ist mit 24 weißen LEDs ausgestattet und eignet sich bestens für den heimischen Partykeller. Dank des praktischen Haltebügels lässt er sich ganz einfach an Wand oder Decke befestigen. Die Blitzrate lässt sich mit dem Drehregler stufenlos von 1-10 Blitzen pro Sekunde einstellen.
Kleiner Strobe-Effekt mit 24 weißen LEDs
Stufenlos regelbare Blitzrate
Kunststoffgehäuse
Geringes Gewicht
Sehr preiswert
Kompaktes Design
Ideal für Dekorationen oder Partyräume
Mit Netzleitung und Eurostecker
LED: 24 x 5 mm Kaltweiß (CW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:4 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:Ca. 1,3 m
Lampenart:LED
LED:24 x 5 mm Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:6580K
Blitzrate:90 Hz
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone
Gehäusefarbe:Schwarz
Material:Kunststoff
Maße:Breite: 9,8 cm
Tiefe: 14,2 cm
Höhe: 8,6 cm
Gewicht:220 g
Montagebügel
Durchmesser Befestigungslöcher:1 x 5 mm
Material:Kunststoff
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Disco, Strobe, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,56*
€ 32,38*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 34,28*
€ 46,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.