Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200870
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200870
EAN/GTIN:
     4026397544565
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX

Dieser LED-Strobe ist mit 8 x 20 Watt starken COB-LEDs ausgestattet und bietet Stroboskop-, Chase- und Blindereffekte. So lassen sich sowohl energiegeladene Bühnenshows als auch die ruhigeren Beleuchtungen dazwischen mit ein und demselben Gerät erzeugen.Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder im DMX-Modus (5 Kanäle). Durch das integrierte Mikrofon sind auch Lichteffekte im Rhythmus zur Musik möglich. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss.
Helligkeit und Blitzfrequenz stufenlos regelbar
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Ausgeklügelte Reflektortechnik
Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
LED: 8 x COB (Chip-on-board) 20 W Kaltweiß (CW)
Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:95 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Kabellänge:Ca. 1,4 m
Sicherung:5 x 20 mm, F 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:8 x COB (Chip-on-board) 20 W Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:6500K
DMX-Kanäle:5
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:Metall
Maße:Breite: 34,5 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 18 cm
Gewicht:2,35 kg
Montagebügel
Durchmesser Befestigungslöcher:3 x 11 mm
Material:Metall, 1,5 mm
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Strobe, COB, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 300,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 300,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.