Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200913
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200913
EAN/GTIN:
     4026397630060
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Stroboskop Blitzer
eurolite effektstrahler
EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB

Der LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB bietet Ihnen gleich drei Funktionen auf einmal. Die 132 hellen RGB-SMD-LEDs sorgen blitzend nicht nur für ein wahnsinniges Bühnengewitter. Sie können auch als heller Blinder über längere Zeit eingesetzt werden. Je nach gewähltem DMX-Modus können bis zu 15 Farben im Menü direkt angewählt werden, um farbenfrohe Wash-Effekte zu erzielen.Die verbauten SMD-LEDs sind flickerfrei und daher kann der Effekt auch gut in einem TV-Studio verbaut werden.Das Strobe verfügt über einen Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus und bietet dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss. Es stehen 7 verschiedene DMX-Modi mit je 1, 2x2, 3x3, 4, oder 6 DMX-Kanälen zur Verfügung. Die Blitzfrequenz und Blitzdauer ist variabel einstellbar. Die Bedienung und die Möglichkeiten sind dadurch klar strukturiert und für jede Anwendung ideal anpassbar.
3 Effekte in einem Gerät: Stroboskop, Blinder und Washlight
132 SMD-RGB-LEDs, je 0,2 W stark
Integriertes Showprogramm im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 15 Farben
Helligkeit, Blitzfrequenz und Blitzdauer regelbar
Spezialeffekte
Zufälliger Strobe-Effekt
Stufenlose RGB-Farbmischung und Farbwechsel
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 132 x SMD 5050 0,2 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Im 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:30 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:LED
LED:132 x SMD 5050 0,2 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 6
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):70°
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 35 cm
Tiefe: 7 cm
Höhe: 7,1 cm
Gewicht:1,70 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: stroboskop blitzer, EUROLITE, LED, Strobe, SMD, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 154,22*
€ 185,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 185,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.