Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200915
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200915
EAN/GTIN:
     4026397617528
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB

Der LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB bietet Ihnen gleich drei Funktionen auf einmal. Die 540 hellen RGB SMD-LEDs sorgen blitzend nicht nur für ein wahnsinniges Bühnengewitter. Sie können auch als heller Blinder über längere Zeit eingesetzt werden. Je nach gewähltem DMX-Modus können die bunten LEDs in bis zu 6 einzelnen Segmenten angesteuert werden und so tolle Farbanimationen erzeugen. 17 Farben können im Menü direkt angewählt werden. Die verbauten SMD-LEDs sind flickerfrei und daher kann der Effekt auch gut in einem TV-Studio verbaut werden.Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie jeweils einen P-Con Ein- und Ausgang für den Stromanschluss. Es stehen 8 verschiedene DMX-Modi mit je 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18 oder 22 DMX-Kanälen zur Verfügung. Die Adressierung und Einstellungen können über die integrierte Steuereinheit vorgenommen werden oder bequem aus der Distanz mit der beiliegenden IR-Fernbedienung.
3 Effekte in einem Gerät: Stroboskop, Blinder und Washlight
540 helle RGB-LEDs, je 0,2 W stark
6 Segmente
5 integrierte Showprogramme für dynamische Effekte im Auto- und Musikmodus
Strobe-Effekt 0-20 Hz
Direkte Farbwahl für 17 Farben
Stufenlose Farbmischung
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 540 x SMD 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 5; 7; 9; 18; 22 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:120 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED
LED:540 x SMD 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 4; 5; 7; 9; 18; 22
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 43 cm
Tiefe: 6 cm
Höhe: 25,5 cm
Gewicht:3,46 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Stroboskop Blitzer, eurolite effektstrahler, stroboskop blitzer, EUROLITE, LED, Strobe, SMD, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,18*
€ 424,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 369,48*
€ 424,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,02*
€ 504,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,83*
€ 482,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.