Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Super Strobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200921
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200921
EAN/GTIN:
     4026397656138
Suchbegriffe:
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE LED Super Strobe

Der LED Super Strobe vereint mit seinen 480 kaltweißen SMD-LEDs und der einstellbaren Blitzfrequenz zwischen 1 und 20 Hz Stroboskop-, Blinder- und Wash-Effekte. So lassen sich sowohl energiegeladene Bühnenshows als auch die ruhigeren Beleuchtungen dazwischen mit ein und demselben Gerät erzeugen. Zudem verfügt das Gerät über einen sehr breiten Abstrahlwinkel von 120°, sodass die Effekte aus jedem Blickwinkel ihre Wirkung erzielen.Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder in einem von drei DMX-Modi (1, 2 oder 3 Kanäle). Das Metallgehäuse sorgt für Stabilität und ist mit einem Montagebügel, dreipoligen DMX-Anschlüssen sowie einem P-Con Ein- und Ausgang für den Anschluss ans Netz ausgestattet.
480 kaltweiße SMD- 5050-LEDs für schnelle, dynamische Strobe- und Blinder-Effekte
Blitzfrequenz stufenlos regelbar
Helligkeit stufenlos regelbar (0-100 %)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Stroboskop-Effekt 480 x SMD 5050 Kaltweiß (CW)
Im 1; 2; 3 CH DMX-Modus bedienbar
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Ansteuerbar über DMX
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:75 W
Lampenart:LED-Lampe
LED:Stroboskop-Effekt 480 x SMD 5050 Kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:6500K
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:1; 2; 3
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; DMX
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 46 cm
Tiefe: 8 cm
Höhe: 25,5 cm
Gewicht:3,75 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Super, Strobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 200,81*
€ 233,64*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 233,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.