Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Mini Strobe Cluster SMD 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952201086
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52201086
EAN/GTIN:
     4026397574531
Suchbegriffe:
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE LED Mini Strobe Cluster SMD 48

Dieser kleine LED-Strobe ist mit 48 hellen SMD-LEDs ausgestattet. Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder per DMX (3 Kanäle). Durch das integrierte Mikrofon sind auch Lichteffekte im Rhythmus zur Musik möglich. Die Blitzfrequenz beträgt 1-18 Blitze die Sekunde.Dank des praktischen Haltebügels lässt sich der Strobe sich ganz einfach an Wand oder Decke befestigen. Das Gerät bietet zudem über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie eine Netzleitung für den Stromanschluss.
Ausgestattet mit 48 kaltweißen SMD-5030-LEDs
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
LED: 48 x SMD Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:LED
LED:48 x SMD Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:3
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Light´J; LED PC-Control 512
Maße:Breite: 23 cm
Tiefe: 9,5 cm
Höhe: 15,5 cm
Gewicht:1,06 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Mini, Strobe, Cluster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,89*
€ 73,72*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 106,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.