Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952201092
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52201092
EAN/GTIN:
     4026397613346
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Das kompakte Stroboskop im Slimline-Gehäuse ist mit insgesamt 98 flickerfreien LEDs vom Typ SMD 5030 ausgestattet und bietet sowohl Strobe- als auch Blindereffekte. Die Blitzfrequenz beträgt 1 -20 Blitze die Sekunde. Die Steuerung erfolgt im Standalone-Modus, über einen DMX-Controller oder per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon. Im Lieferumfang befindet sich eine IR-Fernbedienung für eine bequeme Ansteuerung aus der Distanz. Die 5 ringförmig angeordneten LED-Segmente können über DMX einzeln oder gruppenweise gesteuert werden. Es stehen zwei DMX-Modi mit je 4 oder 9 Kanälen zur Verfügung. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss und einen Durchschleifausgang für eine einfache Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten.
Jeder LED-Ring (oder Ring-Kombination) kann über DMX einzeln angesteuert werden
Ausgestattet mit 98 SMD-5030-LEDs
Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Strobe-Effekt 0-20 Hz
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Interne Programme mit variabler Geschwindigkeit
Blindereffekt
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 98 x SMD Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Im 4; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:24 W
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED
LED:98 x SMD Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:4; 9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; IR-Fernbedienung
Maße:Breite: 21,5 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 24,5 cm
Gewicht:1,20 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Stroboskop Blitzer, eurolite effektstrahler, stroboskop blitzer, EUROLITE, LED, SLS-98, Strobe, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 134,84*
€ 165,71*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 165,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.