Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Megastrobe 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952202179
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52202179
EAN/GTIN:
     4026397591972
Suchbegriffe:
Stroboskop Blitzer
stroboskop blitzer
EUROLITE DMX Megastrobe 3000


Helligkeit, Blitzfrequenz und Blitzdauer regelbar
Blindereffekt
Verschiedene Spezialeffekte möglich
3000-W-Blitzröhre bereits eingebaut
Ausgeklügelte Reflektortechnik
Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Passende Blitzröhre: XOP-30 100V-240/3000W
Kaltweiß (CW)
Im 1; 3; 4 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 4500 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:0,65 m
Lampenart:Röhre
Blitzrate:0 - 20 Hz
Farberzeugung:Kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:1; 3; 4
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; LED PC-Control 512
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 16 cm
Höhe: 27,5 cm
Gewicht:5,95 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
Leuchtmittel:1 x konventionell mit EEK C wird mitgeliefert

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Megastrobe, 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,54*
€ 442,83*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 386,60*
€ 442,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.