Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge 2m bis 2000KG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010646
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010646
EAN/GTIN:
     4026397490374
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2000 kg 2 m
kranschlinge 2m
SHZ Rundschlinge 2m bis 2000KG schwarz


Zum Anschlagen von Lasten
Aus Polyester nach DIN EN 1492-2
Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Die Nutzlänge beträgt 2 m
Max. Last WLL (7-fach):2000 kg
Norm:EN 1492-2,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Nutzlänge:2 m
Gewicht:800 g

Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, SHZ, 2m, bis, 2000KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.