Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage 1m/1000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010700
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010700
EAN/GTIN:
     4026397466454
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1000 kg 1m
kranschlinge 1m
SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage 1m/1000KG


Rundschlinge mit Sichtfenster nach BGV C1
Zum Anschlagen von Lasten
Aus Polyester nach DIN EN 1492-2
Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Die Nutzlänge beträgt 1 m
Max. Last WLL (7-fach):1000 kg
Norm:EN 1492-2,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Nutzlänge:1 m
Gewicht:550 g

Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, SHZ, mit, Stahleinlage, 1m/1000KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.