Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage 3m/1000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010710
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010710
EAN/GTIN:
     4026397466478
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3m 1t
kranschlinge 1000kg
SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage 3m/1000KG


Rundschlinge mit Sichtfenster nach BGV C1
Zum Anschlagen von Lasten
Aus Polyester nach DIN EN 1492-2
Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Die Nutzlänge beträgt 3 m
Max. Last WLL (7-fach):1000 kg
Norm:EN 1492-2,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Nutzlänge:3 m
Gewicht:1,60 kg

Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, SHZ, mit, Stahleinlage, 3m/1000KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.