Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge Länge 1m / 1000kg nach EN 1492-2 SF7 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010760
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010760
EAN/GTIN:
     4026397701494
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
SHZ Rundschlinge Länge 1m / 1000kg nach EN 1492-2 SF7 violett


Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Farbcodiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen
Einfaches Handling durch geringes Gewicht
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Max. Last WLL (7-fach):1000 kg
Norm:EN 1492-2,
Material:Polyester
Farbe:Purple/violett
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, SHZ, Länge, 1m, /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.