Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK SP-S500 QUICK-LOCK Rohr sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210002
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210002
EAN/GTIN:
     4026397666809
Suchbegriffe:
1-Punkt Traverse
1-Punkt-Traversen
Traversenrohr
ALUTRUSS SINGLELOCK SP-S500 QUICK-LOCK Rohr sw

SINGLELOCK SP 1-Punkt TraversensystemBei SINGLELOCK SP handelt es sich um ein 1-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über einen konischen Verbinder, Zapfen und Splint verbunden wird.Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.Das Gurtrohr ist aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und gibt diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis.SINGLELOCK SP ist ein Traversensystem für höhere Stabilität und längere Haltbarkeit. Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Ladenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert.Mit SINGLELOCK SP lassen sich z. B. Werbeschilder, Übertragungsleinwände und andere dekorative Elemente einrahmen.Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden! Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!
Niedriges Gewicht
Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Bühne; Verleiher; Fitnessstudio; Messebau
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Farbe:Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:Länge: 50 cm
Gewicht:800 g

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, SP-S500, QUICK-LOCK, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.