Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-250 QUICK-LOCK Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210194
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210194
EAN/GTIN:
     4026397696608
Suchbegriffe:
1-Punkt Traverse
1-Punkt-Traversen
Traversenrohr
ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-250 QUICK-LOCK Rohr


Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
Niedriges Gewicht
Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau; Bühne; Verleiher
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 3 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Rohrmaterial:AlMgSi 0,5
Farbe:Alufarben
Maße:Länge: 25 cm
Gewicht:720 g

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, POWER, PSP-250, QUICK-LOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,93*
€ 126,057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.