Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2-250 2-Punkt-Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210203
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210203
EAN/GTIN:
     4026397667264
Suchbegriffe:
2-Punkt Traverse
2-Punkt-Traversen
2-punkt traverse
ALUTRUSS BILOCK BQ2-250 2-Punkt-Traverse


Niedriges Gewicht
Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 50 mm
TÜV Süd zertifiziert
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Rohrmaterial:AISi1MgMn
Farbe:Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:16 x 2mm
Maße:Länge: 25 cm
Breite: 29 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht:1,56 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, BILOCK, BQ2-250, 2-Punkt-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.