Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2-T-3 Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210266
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210266
EAN/GTIN:
     4026397489606
Suchbegriffe:
Bodenplatte, Wandplatte (2-Punkt Tr...
ALUTRUSS BILOCK BQ2-T-3 Standfuß


Gurtrohr: 50 mm
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Rohrmaterial:AISi1MgMn
Farbe:Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:16 x 2mm
Maße:Länge: 1 m
Höhe: 29 cm
Gewicht:7,87 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, BILOCK, BQ2-T-3, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,59*
€ 906,292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,81*
€ 898,224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,57*
€ 889,608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,58*
€ 863,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,91*
€ 806,713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.