Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Desinfektionsständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980703005
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80703005
EAN/GTIN:
     4026397684469
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
EUROLITE Desinfektionsständer schwarz


Abmessungen Flaschenhalter: B 107 x T 79 mm
Halterung zum Fixieren der Desinfektionsflasche
Aussparung ø64 mm für Auffangbecher
Erhältlich mit schwarzem oder weißem kratzfestem Lack
Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Höhe:Maximal: 113 cm
Typ (Stative allgemein):Sonstige Ständer
Material:Stahl; Stahl
Farbe:Schwarz
Standfläche:Ø 25 cm
Gewicht:5,50 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 54,42*
€ 72,56*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 71,21*
€ 93,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.