Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Pirat, 170cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314417
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314417
EAN/GTIN:
     4026397600445
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Pirat, 170cm


Soundeffekt
Augen rot blinkend
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Soundeffekt; Augen rot blinkend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Saison:Halloween
Maße:Höhe: 1,7 m
Gewicht:620 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Pirat, 170cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 78,87*
€ 100,99*
€ 3,50*
ab € 98,53*
€ 124,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.