Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Pirat, 170cm (83314417)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7026534
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314417
EAN/GTIN:
     4026397600445
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Pirat, 170cm (83314417)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 83314417, europalms, halloween, pirat, 170cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 79,27*
€ 100,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,23*
€ 126,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.