Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 4251538807241 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Innovation
Innovation
Artikel-Nr.:
     1039U-9659104503
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     4251538807241
EAN/GTIN:
     4251538807241
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Innovation IT 4251538807241 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz

8 Gb, 2666, CL19, 1.2V, LD

Innovation IT 4251538807241, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, 288-pin DIMM

Innovation IT 4251538807241. Komponente für: PC / Server, RAM-Speicher: 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz, Memory Formfaktor: 288-pin DIMM, CAS Latenz: 19

Merkmale
RAM-Speicher: 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 2666 MHz
Komponente für: PC / Server
Memory Formfaktor: 288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp: Unregistered (unbuffered)
ECC: Nein
CAS Latenz: 19
Speicherspannung: 1.2 V

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, Innovation, IT, 4251538807241, Speichermodul, 8
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,21*
€ 17,14*
4 Tage
51
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,81*
€ 27,03*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,66*
€ 37,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,11*
€ 47,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.