Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation PC 2666 8 GB INNOVATIONPC 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innovation PC 2666 8 GB INNOVATIONPC 8 GB
Innovation PC 2666 8 GB INNOVATIONPC 8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-993519037
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     4251538807241
EAN/GTIN:
     4251538807241
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Innovation PC 2666 8 GB INNOVATIONPC 8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Innovation IT - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19-43) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

Innovation PC 2666 8 GB INNOVATIONPC 8 GB

Produktbeschreibung:

Innovation IT ist Ihre Qualitätsmarke für hochwertige Kabel und Zubehör. Die Produktauswahl reicht dabei vom Audiokabel bis hin zum Zubehör für Mobiltelefone. Die Einteilung der Produkte erfolgt dabei in die acht Bereiche Audio, Computer, Display, Netzwerk, Phone, Toner, USB und Zubehör. Die Innovation IT Produktpalette ist ideal, um Ihr Sortiment um alle gängigen Zubehörartikel aus einer Hand zu erweitern.

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
8 GB
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1,2 V
ECC
Nein
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Komponente für
PC / Server
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Interner Speichertyp
DDR4

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,21*
€ 17,14*
Lager 7405
51
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,81*
€ 27,03*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,66*
€ 37,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,11*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.