Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9659120050 Herst.-Nr.: INVGC01 EAN/GTIN: 5907813963643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Green Cell INVGC01 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz 12V to 230V 300W/600W, 85%, 627g, 50Hz, 30A Green Cell INVGC01, Universal, Auto, 12 V, 300 W, 230 V, DC-to-AC Green Cell INVGC01. Zweck: Universal, Netzteiltyp: Auto, Eingangsspannung: 12 V. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 106 mm, Tiefe: 150 mm, Höhe: 60 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Mitgelieferte Kabel: Gleichstrom Merkmale Zweck: Universal Netzteiltyp: Auto Eingangsspannung: 12 V Ausgangsleistung: 300 W Ausgangsspannung: 230 V Starkstromtyp: DC-to-AC Output Frequenz: 50 Hz Effizienz: 85% Anzahl der USB-Anschlüsse: 1 Energieschutzeigenschaften: Überhitzung
Design Produktfarbe: Schwarz
Gewicht und Abmessungen Breite: 106 mm Tiefe: 150 mm Höhe: 60 mm Gewicht: 627 g
Verpackungsdaten Menge pro Packung: 1 Stück(e) Mitgelieferte Kabel: Gleichstrom
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kfz green cell, kfz wechselrichter, ups usb, Green, Cell, INVGC01, Netzteil, & |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,84* | € 26,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,17* | € 43,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,07* | € 43,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 45,72* | € 59,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,89* | € 72,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,72* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|