Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PRO - Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - DC 12 V - 300 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - Schwarz (INVGC01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7964230
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INVGC01
EAN/GTIN:
     5907813963643
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
UPS
USV

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell PRO - Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - DC 12 V - 300 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  INVGC01
Modell  Green Cell PRO
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell PRO - Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - 300 Watt
Gerätetyp  Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - extern
Gewicht  627 g
Eingangsspannung  DC 12 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität  300 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x 2-polige Stromversorgung
1 x 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang  Krokodilklemmen
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 6 cm x 10.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  DC 12 V
Vorhandene Spannung  50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 2-polige Stromversorgung
1 x 4-polig USB Typ A
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V 50 Hz
Leistungskapazität  300 Watt
Ausgabe Wellenform  Modifizierte Sinuswelle
Schutzschaltung  Sicherung
Effizienz  90%
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Krokodilklemmen
Enthaltene Kabel  Zigarettenanzünder Kabel - extern
Besonderheiten  Ein-/Ausschalter, Aluminiumgehäuse, 1-Ventilator-Einheit, Spannungsüberwachung, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, 30A fuse
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  10.6 cm
Gewicht  627 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - extern
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
DC 12 V
Vorhandene Spannung:
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x 2-polige Stromversorgung , 1 x 4-polig USB Typ A
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V 50 Hz
Leistungskapazität:
300 Watt
Ausgabe Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Schutzschaltung:
Sicherung
Effizienz:
90%
Zubehör im Lieferumfang:
Krokodilklemmen
Enthaltene Kabel:
Zigarettenanzünder Kabel - extern
Breite:
15 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
10.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kfz green cell, kfz wechselrichter, ups usb, invgc01, green, cell, greencell, wechselrichter, schwarz, gleichstrom, wechselstrom, watt, ausgangsanschlüsse:, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, inverter, 230v, 300w/600w, gcinvgc01, 300w600w, 300w, 600w, voltage, with, spannungswandler, power, anschluss, steckdose, black
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 26,22*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 43,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,07*
€ 43,26*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,72*
€ 59,47*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,89*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.