Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP/Fortron SFX PRO Netzteil 450 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FSP/Fortron
FSP/Fortron
Artikel-Nr.:
     1039U-9659703196
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA450AA00
EAN/GTIN:
     4713224522123
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
FSP/Fortron SFX PRO Netzteil 450 W 24-pin ATX Schwarz

FSP/Fortron SFX PRO, 450 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A, 2,5 A, Aktiv

FSP/Fortron SFX PRO. Gesamtleistung: 450 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Kabeltyp: Nicht-modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: SFX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 8 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Breite: 100 mm, Tiefe: 125 mm, Höhe: 63 mm

Leistung
Gesamtleistung: 450 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V): 6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V): 2,5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V): 85 W
Kombinierter Strom (+12V): 450 W
Kombinierter Strom (+5V): 85 W
Kombinierter Strom (-12V): 3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb): 12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V): 16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V): 37,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V): 16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V): 0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): 2,5 A
Effizienz: 85%
Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß

Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: 3
Anzahl SATA Stromstecker: 3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: 2
CPU Stecker (4+4 pin): Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung: 1
Kabeltyp: Nicht-modular

Leistungen
Zweck: PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: SFX
80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze
Geräuschpegel: 43 dB
Lagertyp: Gewehr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 100000 h

Design
Produktfarbe: Schwarz
Lüfterdurchmesser: 8 cm
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Ein-/Ausschalter: Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite: 100 mm
Tiefe: 125 mm
Höhe: 63 mm
Gewicht: 1,22 kg

Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS): 84733020

Weitere Suchbegriffe: PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, pc netzteil fsp, einbau netzteil, pc netzteil 450w, FSP/Fortron, SFX, PRO, Netzteil, 450, PPA450AA00
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,60*
€ 45,87*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 42,98*
€ 46,25*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,31*
€ 58,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,89*
€ 58,71*
Lager 1039
15 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 85,94*
€ 90,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,68*
€ 107,909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,21*
€ 107,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,02*
€ 105,934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,30*
€ 105,077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,93*
€ 104,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 85,94*
€ 102,269
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 85,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.