Mit der iARENA Serie stellt CHIEFTEC kostengünstige Netzteile mit erstklassigen Leistungswerten und hoher Effizenz zu einem attraktiven Preis zur Verfügung. Selbstverständlich gehen die iARENA Netz...
SFX-Netzteil-Serie mit „80 PLUS Bronze“-Zertifikat Die SilentStorm SFX Bronze Serie ist eine „80 PLUS Bronze“-zertifizierte SFX-Netzteil-Serie für Anwender, die auf eine effektive Wirtschaftlichkei...
Das Shuttle XPC Accessory PC55 bietet ein Plus an Leistung für kompatible Shuttle XPCs, um dem Leistungsbedarf von extrem stromhungrigen Grafikkarten und großen Festplatten zu genügen. Dieses Netzt...
Das Netzteil AK-B1-450 aus der Serie Basic mit Kraft 450W ist eines der grundlegenden ATX Akyga® -Netzteile, die für die Versorgung von Computern bestimmt sind. Das Netzteil besitzt drei SATA-Schni...
Entwickelt für den Langzeiteinsatz Die Netzteile der TUF-Gaming-Serie vereinen Komponenten in Militärqualität und eine robuste Kühllösung zu einer Leistungsplattform, auf die du dich verlassen kann...
LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT UND DIE BEQUEMLICHKEIT MODULARER KABELVERLEGUNG FÜR STANDARD-SYSTEMUPGRADES Modularnetzteile der CX Serie stellen mit ihrer hohen Zuverlässigkeit, Geräuscharmut und der Fl...
450W DC ATX P4 Netzteil (18-36VDC) Jetzt können Sie jeden PC im LKW betreiben. 450W Power und Pentium-4 Anschluss geben Ihnen alle Möglichkeiten ! Der ATX Anschluss hat 24 pins. Mit dem Netzteil wi...
80-Plus®-230-V-EU-White-Zertifizierung Die Serie HYPER 80+ PRO wurde 80 PLUS® 230V EU White zertifiziert und spart Dank des hohen Wirkungsgrades bis zu 82% Energie. Zusätzlich übertrifft das FSP HY...
Die SFX Pro-Serie bietet Spezifikationen für Hochleistungssysteme mit kleinem Formfaktor. Intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit Der Gehäuselüfter des SFX Pro passt die Lüftergeschwindigk...
Passend für SFX-Standard- und ATX-Formfaktor (über mitgelieferten Adapter) - 450 W Dauerausgangsleistung bei 50 °C Betriebstemperatur, Für Dauerbetrieb ausgelegt (V2.0) - 450 W Dauerausgangsleistun...
Zertifizierung nach 80 Plus® Bronze Die HEXA 85+ PRO Serie ist 80 PLUS® Bronze zertifiziert und ist energiesparend durch ihren hohen Wirkungsgrad von bis zu 85%. Ausschließlich schwarze Rundkabel V...
BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISER BETRIEB System Power 10 450W ist für den preisbewussten Anwender konzipiert, der nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchte. Fortschrittliche Ei...
Geballte Power im SFX Format mit unglaublichen 450W Leistung ist nicht alles, was diesen Winzling auszeichnet. Keine unnötigen Kabel mehr, durch das vollständige Kabelmanagement und die 80plus Gold...
Die legendäre SUPER SILENT SERIE von LC-POWER bietet das optimale Verhältnis von Preis und Leistung: durch den hochwertigen 120mm-Lüfter ermöglicht das LC6450 V2.3 ein superleises und stressfreies ...
Fujitsu 450W HOT PLUG POWER SUPPLY PC-/Server Netzteil Hot-Swap/Hot-Plug Artikeldetails: Kennzeichnung: 80 PLUS Weitere Features: Hot-Swap/Hot-Plug Kennzeichnung: 80 PLUS Platinum Typ: PC-/Server N...