Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739008312 Herst.-Nr.: 1152320400 EAN/GTIN: 4007123101290 |
| |
|
| | |
| Verlängerungssteckdose Eco-Line 3-fach 3.00 m Weiss - Schutzkontakt, Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit Berührungsschutz. Design geschützt. Kabellänge: 3 m Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Länge ca.: 20,5 cm Steckdosen: 3 Farbe: Weiß Stecksystem: DE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Kabel für Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 3,0 m weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Verlängerungssteckdose, Eco-Line, 3-fach, 3, 0 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,8363* | € 6,0763* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,19* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,06* | € 6,26* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,37* | € 6,69* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,19* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|